ベスト[測定用品]
リング型マグネット
フェライト磁石
材質
フェライト
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
径(mm)
吸着力(kg)
ガウス(G)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17480517
0117-019
1個(2個)
3.5
29
0.9
1000
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480526
0117-020
1個(1個)
6
37
1.9
1100
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480535
0117-021
1個(1個)
8
45
3
1300
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480551
0117-022
1個(1個)
10
50
4
1300
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480560
0117-023
1個(1個)
7
60
3.5
1100
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480569
0117-024
1個(1個)
8
70
5
1100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480578
0117-025
1個(1個)
12
80
7
1200
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください