曜日別特売

板ゴム強力マグネット

板ゴム強力マグネット - ベスト[測定用品]板ゴム強力マグネット - ベスト[測定用品]板ゴム強力マグネット - ベスト[測定用品]板ゴム強力マグネット - ベスト[測定用品]板ゴム強力マグネット - ベスト[測定用品]板ゴム強力マグネット - ベスト[測定用品]板ゴム強力マグネット - ベスト[測定用品]
(1件のレビュー)

板ゴム

材質フェライト+ゴム長さ(mm)300厚さ(mm)3内容量1個(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
吸着力(kg)
ガウス(G)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174809190117-0707幅7×長さ300mm:0.18300
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
174809280117-07110幅10×長さ300mm:0.2300
オープン
519
571(税込)
10日以内出荷
返品不可
174809370117-07215幅15×長さ300mm:0.25500
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
174809460117-07322幅22×長さ300mm:0.56500
オープン
919
1,011(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17480946
2025-06-18
用途: 鉄筋の加工機周りの鉄粉など、狭い処の掃除。
その他業種

細かい鉄粉ゴミなど隙間に差し込み引き出すと、
団子の様に吸着して、いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする