ベスト
角型マグネット
フェライト磁石
材質
フェライト
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
9
10
12
15
20
22
25
34
40
厚さ(mm)
選択してください
3
4
4.5
5
10
20
吸着力(kg)
選択してください
0.15
0.2
0.3
0.4
0.6
1
2
3
7
内容量
1個(1個)
1個(3個)
1個(4個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(kg)
ガウス(G)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17480587
0117-026
1個(4個)
6
11
3
0.15
1200
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480596
0117-027
1個(4個)
9
13.5
4
0.2
1000
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
17480605
0117-028
1個(3個)
6
19
3
0.2
1050
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480621
0117-029
1個(3個)
10
20
4
0.3
1050
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480630
0117-030
1個(3個)
12
20
4
0.4
1200
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480639
0117-031
1個(3個)
15
35
4.5
0.6
1100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480648
0117-032
1個(1個)
25
40
10
2
1300
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480657
0117-033
1個(1個)
40
40
10
3
1300
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480666
0117-034
1個(1個)
22
48
10
2
1350
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480675
0117-035
1個(1個)
20
50
5
1
1300
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480691
0117-036
1個(1個)
34
90
20
7
1500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください