ベスト
角型穴付きマグネット
フェライト磁石
材質
フェライト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(kg)
ガウス(G)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17480700
0117-038
1個(3個)
16
22
5
0.5
1200
オープン
¥
249
¥274
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480709
0117-039
1個(3個)
19
25
4.5
0.6
1150
オープン
¥
259
¥285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17480718
0117-040
1個(1個)
30
60
10
3
1300
オープン
¥
679
¥747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください