曜日別特売

角型キャップ付きマグネット

角型キャップ付きマグネット - ベスト角型キャップ付きマグネット - ベスト角型キャップ付きマグネット - ベスト角型キャップ付きマグネット - ベスト角型キャップ付きマグネット - ベスト角型キャップ付きマグネット - ベスト角型キャップ付きマグネット - ベスト角型キャップ付きマグネット - ベスト

フェライト磁石

材質フェライト
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(kg)
ガウス(G)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174803950117-0071個(3個)208.44.211200
オープン
359
395(税込)
10日以内出荷
返品不可
174804110117-0081個(2個)25.523.56.562000
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
174804200117-0091個(1個)43.5286.5152400
オープン
569
626(税込)
10日以内出荷
返品不可
174804290117-0101個(1個)494113202600
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする