マルヤス機械
MMX2-VG用部品 テールローラ
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途
MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用
径(Φmm)
27.2
内容量
1本
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX2用のものを選択してください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び幅(mm)
材質(軸)
材質(パイプ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17495716
MMX2-VG-12-50
(適合)50
鉄
鉄
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495725
MMX2-VG-12-75
(適合)75
鉄
鉄
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495741
MMX2-VG-12-100
(適合)100
鉄
鉄
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495750
MMX2-VG-12-150
(適合)150
鉄
鉄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495759
MMX2-VG-12-200
(適合)200
鉄
鉄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495768
MMX2-VG-12-250
(適合)250
鉄
鉄
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495777
MMX2-VG-12-300
(適合)300
鉄
鉄
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495786
MMX2-VG-12-400
(適合)400
鉄
鉄
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495795
MMX2-VG-12-500
(適合)500
鉄
鉄
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495811
MMX2-VG-12-S2-50
(適合)50
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17495820
MMX2-VG-12-S2-75
(適合)75
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17495829
MMX2-VG-12-S2-100
(適合)100
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17495838
MMX2-VG-12-S2-150
(適合)150
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17495847
MMX2-VG-12-S2-200
(適合)200
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17495856
MMX2-VG-12-S2-250
(適合)250
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
17495865
MMX2-VG-12-S2-300
(適合)300
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください