曜日別特売

MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ

MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ - マルヤス機械

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。

用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン内容量1本
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX2用のものを選択してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び幅(mm)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17495375MMX2-VG-11-50(適合)50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495391MMX2-VG-11-75(適合)75
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495400MMX2-VG-11-100(適合)100
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495409MMX2-VG-11-150(適合)150
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495418MMX2-VG-11-200(適合)200
オープン
19,800
21,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495427MMX2-VG-11-250(適合)250
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495436MMX2-VG-11-300(適合)300
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495445MMX2-VG-11-400(適合)400
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495461MMX2-VG-11-500(適合)500
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
17495470MMX2-VG-11-S2-50(適合)50ステンレス
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
17495479MMX2-VG-11-S2-75(適合)75ステンレス
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
17495488MMX2-VG-11-S2-100(適合)100ステンレス
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
17495497MMX2-VG-11-S2-150(適合)150ステンレス
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
17495506MMX2-VG-11-S2-200(適合)200ステンレス
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
17495515MMX2-VG-11-S2-250(適合)250ステンレス
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
17495531MMX2-VG-11-S2-300(適合)300ステンレス
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする