曜日別特売

ブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服

ブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 - ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 - ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 - ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 - ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 - ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 - ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 - ブレインブレイン 2025年最新モデル 水冷ベスト(全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 - ブレイン

チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。
従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。
水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。
モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。
最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)サイズレギュラータイプセット幅(cm)水タンク:20(開口部約17)胸囲(cm)約95~115着丈(cm)約54寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU内容量1セット
注意
※バッテリーはリチウムイオン電池につき、完全放電すると仕様出来なくなります。未使用時でも月に1回はフル充電いただくことをお勧め致します。
※胸囲は胸バンド、マジックテープで調節可能です。
※水タンクは取り外ししないで下さい、また分解もしないで下さい。汚れた場合は洗剤を含ませた布で汚れを落として下さい。(洗濯機は使えません。)
※連続モードとエコモードでは動作音が若干異なりますので、ご了承ください。
※ウエアの洗濯表示に従い、お手入れしてください。
※故障や破損する恐れがございますので、分解しないでください、分解した場合は商品の保証対象外になります。
※汚れた場合はタオルに洗剤等を付けて表面の汚れを拭き取ってください。洗濯(手洗い)の際はモーター(スイッチケーブル付き)を外してから手洗いしてください。手洗い前必ず水タンクの水を排出してください。
※使用前にタンクはしっかり閉まっているか確認してください。
※モーター寿命500~600時間(通常使用時)。シーズンごとにモーターをお取替えください。寿命を超えて使い続けると、騒音や故障の原因となります。
※平素は固く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は、タオルに洗剤をつけ拭き取るか、手で押し洗い可
※もみ洗い不可
※絞らない
※洗濯機不可
※乾燥機不可
※完全に乾かしてから着用
※色は擦れて落ちる場合がございます。色落ちに関しては保証対象外となります。
※ハード保冷剤を水タンクに入れる場合は、ハード保冷剤のシール等は剥がしてから水タンクに入れてください。水に溶けてつまりの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17487420BR-867
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする