金子コード
KFX-64(S)カラー
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。
表・裏を区別する必要がありません。
柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途
電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)
融着部:30、非融着部:70
色
カラー
長さ(m)
61
ピッチ(mm)
線間:1.27
定格電圧(V)
300
構成
導体:7/0.127TA AWG41
芯数
64
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
被覆
心線:PVC
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
2000
導体抵抗(Ω/km)
223以下
内容量
1巻(61m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17496836
KC-F32S
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表