曜日別特売

KFX-14(S)カラー

KFX-14(S)カラー - 金子コードKFX-14(S)カラー - 金子コードKFX-14(S)カラー - 金子コード

1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。
表・裏を区別する必要がありません。
柔軟性があり、配線作業が容易です。

用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70カラー長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG32芯数14絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下内容量1巻(61m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496748KC-F32S
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする