曜日別特売

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) - CKD

SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に電圧ACコイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
材質
接続口径
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17482818SPK11-25A-4M-COIL-AC100VSPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1/26コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1
17,520
16,398
18,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
17482827SPK11-25A-4N-COIL-AC100VSPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc3/46コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1
17,520
16,398
18,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
17482836SPK11-25A-4AS-COIL-AC100VSPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc16コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1
17,520
16,398
18,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
17482845SPK11-25A-4M-COIL-AC200VSPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)Rc1/26コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1
18,540
17,398
19,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
17482861SPK11-25A-4N-COIL-AC200VSPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)Rc3/46コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1
18,540
17,398
19,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
17482870SPK11-25A-4AS-COIL-AC200VSPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)Rc16コア組立、7コアガスケット、8プランジャばね、9プランジャ・主弁組立、10ボディガスケット×1
18,540
17,398
19,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
71942170SPK11-15A-K4-AC-CPS-KITSPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/2コア組立、コアガスケット、プランジャばね、プランジャ・主弁組立、ボディガスケット×1
17,520
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
71942179SPK11-15A-N4-AC-CPS-KITSPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/2コア組立、コアガスケット、プランジャばね、プランジャ・主弁組立、ボディガスケット×1
18,540
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
71942188SPK11-20A-K4-AC-CPS-KITSPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc3/4コア組立、コアガスケット、プランジャばね、プランジャ・主弁組立、ボディガスケット×1
17,520
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
71942197SPK11-20A-N4-AC-CPS-KITSPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc3/4コア組立、コアガスケット、プランジャばね、プランジャ・主弁組立、ボディガスケット×1
18,540
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
71942206SPK11-25A-K4-AC-CPS-KITSPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1コア組立、コアガスケット、プランジャばね、プランジャ・主弁組立、ボディガスケット×1
17,520
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
71942215SPK11-25A-N4-AC-CPS-KITSPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1コア組立、コアガスケット、プランジャばね、プランジャ・主弁組立、ボディガスケット×1
18,540
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする