曜日別特売

3枚刃スパイラルステップドリル

3枚刃スパイラルステップドリル - RUKO

3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

用途被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)トラスコ品番699-0690セット内容101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数3表面処理ノンコーティング入数(本)3内容量1セット(3本)
注意
※従来品101326とはケースが異なるのみで中身は同じです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17493406101326RO
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする