トライメイト
バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED
柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。
昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。
優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
用途
庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして
質量(g)
37
サイズ(cm)
6.7
長さ(cm)
【バンド】30
充電時間
直射日光で約4~6時間
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
防水仕様
生活防水
点灯時間
フル充電で約6時間
内容量
1台
注意
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17487526
OFF-SGL001-D
電球色
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
17487535
OFF-SGL001-W
昼光色
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください