曜日別特売

LEDライト付き検電器

LEDライト付き検電器 - Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器 - Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器 - Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器 - Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器 - Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器 - Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器 - Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器 - Wiha(ビーハ/ノガ)

交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。
LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。
電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。
自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。
音をランプの光で電圧検地を知らせます。
電源が入っているか緑のランプで確認できます。

仕様IEC/EN 61010-1適合付属品単四電池×2本適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※検電器は正しく機能することを確認するために、使用前と使用後に必ず既知の電圧源でテストする必要があります。
※検電器が水分に触れた場合は完全に乾燥するまで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17493318SB25513
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする