多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。
・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。
・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。
・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。
・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。
※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。