水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg

水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg - ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg - ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg - ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg - ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg - ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg - ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg - ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg - ニッぺ(日本ペイント)

多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。
・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。
・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。
・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。
・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。
※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
・つや調製品、5分つや有り仕上げとなります。

用途
【用途】
戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。
【適用下地】
新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。
改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。
適合はけ、ローラー、エアレススプレー規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り)荷姿16kg石油缶仕上5分つや有り機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)53~61標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料内容量1缶(16kg)
注意
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※つや調製品では、はけ、ローラーでの塗装はむらが出やすくなりますので、スプレー塗装をおすすめいたします。
※つや調製品では、塗り継ぎや補修でつやむらが出やすいので、面を切って通しで塗装してください。
※過剰希釈すると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量を守ってください。
※つや調製品は、使用中にも塗料液が分離しやすい場合がありますので、適宜撹拌しながらご使用ください。
※防藻・防かび・抗菌効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※JIS K 5663 1種(主として屋外用)の試験に合格する性能を有しておりますが、耐久性が必要な外壁には、外壁専用塗料をご推奨いたします。
※本製品は必ず2回塗りをしてください。1回塗りと2回塗りでは仕上がり感が異なります。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※内外装の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上り不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。特につや調製品では、つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈殿物を十分にかくはんしてご使用ください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17490405-ND-010
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490421-ND-011
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490430-ND-012
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490439-ND-013
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490448-ND-050
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490457-ND-102
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490466-ND-103
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490475-ND-104
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490491-ND-105
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490500-ND-108
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490509-ND-109
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490518-ND-110
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490527-ND-111
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490536-ND-112
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490545-ND-146
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490561-ND-152
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490570-ND-155
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490579-ND-174
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490588-ND-184
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490597-ND-210
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490606-ND-218
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490615-ND-250
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490631-ND-280
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490640-ND-281
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490649-ND-282
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490658-ND-320
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490667-ND-322
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490676-ND-342
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490685-ND-343
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490701-ND-370
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490710-ND-371
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490719-ND-372
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490728-ND-373
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490737-ND-375
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490746-ND-376
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490755-ND-400
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490771-ND-401
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490780-ND-430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490789-ND-460
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490798-ND-461
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490807-ND-490
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490816-ND-491
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490825-ND-500
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490841-ND-501
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490850-ND-503
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17490859-ND-530
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする