フルカバーホースリールJET

フルカバーホースリールJET - アイリスオーヤマフルカバーホースリールJET - アイリスオーヤマフルカバーホースリールJET - アイリスオーヤマフルカバーホースリールJET - アイリスオーヤマフルカバーホースリールJET - アイリスオーヤマフルカバーホースリールJET - アイリスオーヤマフルカバーホースリールJET - アイリスオーヤマフルカバーホースリールJET - アイリスオーヤマ

【10m 15m】【9Φ】
メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。
※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。
様々なシーンに応じて使い分けができます。
収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。
左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。
握り加減で水量調整ができます。
水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。
スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。

用途水撒き、洗車、清掃等ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497150FHJー102.68281×280×275
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497159FHJー153.39288×324×320
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする