曜日別特売

介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型

介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 - アイリスオーヤマ介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 - アイリスオーヤマ介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 - アイリスオーヤマ介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 - アイリスオーヤマ介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 - アイリスオーヤマ介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 - アイリスオーヤマ介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 - アイリスオーヤマ介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型 - アイリスオーヤマ

下着に近い感覚で、履き心地がいい超薄型パンツです。「超薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。メーカー従来品との比較で、厚さは約1/2で動いてもアウターに響きにくいです。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。2回吸収タイプで、ちょいモレが不安な方や長時間トイレに行けない時に便利です。5層構造でモレなく吸収します。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ウエスト部は伸びるので履きやすく、やさしくフィットします。尿とりパッドとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。

適合吸収回数:(目安)2回分(※1回の排尿量150mlとして)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
枚数
ウエスト(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497351NAD-L22-21.222枚(約)75~100(約)55~75
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497360NAD-LL20-21.220枚(約)90~125(約)65~85
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497335NAD-M24-21.1824枚(約)60~85(約)45~65
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497326NAD-S26-21.226枚(約)50~70(約)40~55
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497317NAD-SS26-21.226枚(約)40~60(約)20~45
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする