曜日別特売

組立簡単! すのこベッド 宮付き

組立簡単! すのこベッド 宮付き - アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付き - アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付き - アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付き - アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付き - アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付き - アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付き - アイリスオーヤマ組立簡単! すのこベッド 宮付き - アイリスオーヤマ

工具不要たった3分で組立!パーツを差し込むだけで簡単に組み立てができるすのこベッドです。組み立てだけでなく、引っ越し時やレイアウト変更時もラクに分解することができます。
スマホや小物が置ける便利なヘッドボード付きタイプです。2口コンセント付きで充電も可能です。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。
ベッド下の高さは約21cmあり、収納スペースとして有効活用できます。
安心の最大使用者体重90kgで耐久性のあるベッドフレーム。
スタイリッシュな脚とナチュラルカラーで、インテリアに馴染みやすいデザインです。

寸法(mm)【ヘッドボード】992×85×591【ベッド部】990×2013質量(kg)26.3ナチュラル高さ(mm)【ベッド下】210周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V耐荷重(kg)【ヘッドボード】5適合サイズ(mm)【マットレス】970×1950×150天板寸法(mm)【ヘッドボード】990×70消費電力1500Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)992×2083×591最大使用者体重(kg)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497055ESB02-S
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする