リゲッタ つかれどめインソール モチタフ

リゲッタ つかれどめインソール モチタフ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール モチタフ - リゲッタ

リゲッタの "つかれどめインソール" にMochiTough -モチタフ-インソールが誕生!足裏にフィットして疲れにくい本来のつかれどめインソールの履き心地はそのままに、フィット感とクッション性が追加された男女兼用サイズ展開のフルインソールです。

材質ポリエステル/ポリウレタン/EVAブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17498209MMT-FLS2922~23.586
オープン
1,980
2,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17498218MMT-FLM3324~25.593
オープン
1,980
2,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17498227MMT-FLL3826~2898
オープン
1,980
2,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする