黒球式熱中症指数計

黒球式熱中症指数計 - RABLISS黒球式熱中症指数計 - RABLISS黒球式熱中症指数計 - RABLISS黒球式熱中症指数計 - RABLISS
(1件のレビュー)

熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。

仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V精度クラス2電池寿命約8(カ月)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17498060KO392
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 各種作業時の熱中症管理
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで置き場所に困ることなく、設置して熱中症管理に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする