曜日別特売

カーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ

カーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ - TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ - TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ - TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ - TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ - TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ - TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ - TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ - TOKIWA STYLE

「TA284CLEJ カーボン4段三脚(レベラーベース付)」は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。
±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。

付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.35段数4全高(mm)一脚:(約)1460、最(約)1420耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:28、(約)小:19最低高さ(mm)(約)140ベース径(Φmm)雲台取付60縮長(mm)(約)三脚時:505、一脚時:445素材カーボン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497877TA284CLEJ
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする