キシマ
カレード アロマディフューザー
幻想的な輝きを放つ、くつろぎ時間の新しいパートナー。集中したい作業時やおやすみ前にもぴったりの、アロマ香る間接照明です。
付属品
USB電源ケーブル
サイズ
94Φ・160H
消費電力(W)
5
電源
DC5V 1A
タンク容量(mL)
100
動作モード
連続運転・30秒間の間欠モード・電源OFF
噴霧調整
超音波振動式
素材
ガラス・石膏・ポリプロピレン・ABS
内容量
1個
注意
※一部のアロマオイル・アロマウォーターには対応しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17505060
KL-10455
Red
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17505069
KL-10456
Blue
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17505078
KL-10457
White
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください