キシマ
イグルーアロマランプ
7mmもの厚みのガラスタイルを使用した、重厚で高級感のあるアロマランプ。厚みのあるガラスならではの、うっとりするような光の模様が映し出されます。お好みの香りと共に、安らぎのひとときを演出してくれます。
仕様
ガラストレイ付
サイズ
100Φ・105H
使用電球
E12 20Wクリアナツメ球付
素材
ガラス
内容量
1個
注意
※エッセンシャルオイルは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17505051
KL-10452
Amber
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17505035
KL-10451
Clear
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください