曜日別特売

アワーグラスディフューザー

アワーグラスディフューザー - キシマアワーグラスディフューザー - キシマアワーグラスディフューザー - キシマ

砂時計を模した『ダブルウォールガラス』とLEDの柔らかい灯り、天然木のボディがインテリアに馴染みます。アロマオイルの微粒子を空気で効率よく拡散。水や熱を使用しないので、天然アロマ本来の香りをお楽しみいただけます。
2時間後自動停止機能付
電源ON時にはLEDライトが白く点灯します。

サイズ80Φ・153H消費電力(W)1電源DC5V 1Aコード長さ(m)1素材ガラス・天然木適用畳数有効芳香空間:18内容量1個
注意
※一部のアロマオイルには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17505096KNA88237
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする