キシマ
キャンドル アロマディフューザー
キャンドルモチーフがアロマディフューザーとして登場。本物の炎のようなLEDライトの灯りに包まれながら、お気に入りのアロマも楽しめる、眠りに落ちる前のとっておきのひとときをお届けします。
サイズ
92Φ・175H
電源
DC5V 2A
コード長さ(m)
1
タンク容量(mL)
130
噴霧調整
超音波振動式
素材
ABS・ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※一部のアロマオイル・アロマウォーターには対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17505087
KNA88238
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください