トライメイト
耐切創手袋
刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。
繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
材質
高密度ポリエチレン、ナイロン
入数(双)
1
機能
耐切創
耐切創性
EN388:2003カットレベル5
内容量
1双
注意
※切れにくい手袋であり、決して切れない手袋ではありません。
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506277
OFF-TT001-M
M
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
17506286
OFF-TT001-L
L
24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
17506295
OFF-TT001-XL
XL
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください