WIZ'A
電ドルソケット
用途
ボルト、ナットの締め、緩め作業に
仕様
18Vインパクトドライバー対応
材質
本体:クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
六角:6.35
色
シルバー
内容量
1個
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
75
80
83
86
90
93
96
100
103
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265425
WZRM-H8
8
75
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
70265434
WZRM-H10
10
80
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
70265450
WZRM-H12
12
83
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
70265459
WZRM-H13
13
86
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
70265468
WZRM-H14
14
90
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
70265477
WZRM-H17
17
93
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
70265486
WZRM-H19
19
96
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
70265495
WZRM-H21
21
100
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
70265504
WZRM-H24
24
103
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください