SHARE LINK 充電式ヒートガン

SHARE LINK 充電式ヒートガン - EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガン - EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガン - EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガン - EARTH MANSHARE LINK 充電式ヒートガン - EARTH MAN

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える

用途
熱収縮チューブの加工に
シュリンクフィルムの収縮に
塗装や接着剤・シール剥がしに
塩ビパイプ等の曲げ加工に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
コード長さ(m)
約1.8
バッテリーパック(SL-185BP-A)
寿命
期待:5年
充電器(SL-18SBC-A)
仕様本体(SL-HG550-A)付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く容量4.0Ah 72Wh電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100温度(℃)熱風:約550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20連続使用時間(分)約15充電時間約120分電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)5~40充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507826SL-HG550-AS
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする