スーパーツール
アイアンマン
作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
用途
乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。
質量(kg)
0.55
クランプ範囲(mm)
9~28
ボルト対辺(mm)
19
保証荷重(kN)
10
ボルト締付トルク(N・m)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保証荷重(kN)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508718
AC28
10
9~28
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください