曜日別特売

テープシール

テープシール - 日本バルカー

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。
作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。
優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。

用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用テープ幅(mm)13基材フッ素樹脂テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M内容量1箱(10巻)
注意
※引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1750989020-E101315
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする