曜日別特売

絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ - TDKラムダ絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ - TDKラムダ絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ - TDKラムダ

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)

安全規格
(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
最大出力電力(W)
定格出力電圧(V)
入力電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507056CCG1R5-12-05SF4.75~5.5DC:5/121.5(DC)54.5~18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17507065CCG1R5-12-15SF14.25~16.5DC:5/121.5(DC)154.5~18
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
17507081CCG1R5-24-05SF4.75~5.5DC:12/241.5(DC)59~36
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17507090CCG1R5-24-12DF固定DC:12/241.56(DC)±129~36
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507099CCG1R5-24-12SF11.4~13.2DC:12/241.56(DC)129~36
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507108CCG1R5-24-15DF固定DC:12/241.5(DC)±159~36
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
17507117CCG1R5-24-15SF14.25~16.5DC:12/241.5(DC)159~36
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507126CCG1R5-48-03SF3.135~3.63DC:24/481.32(DC)3.318~76
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507135CCG1R5-48-05SF4.75~5.5DC:24/481.5(DC)518~76
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507151CCG1R5-48-12DF固定DC:24/481.56(DC)±1218~76
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507160CCG1R5-48-12SF11.4~13.2DC:24/481.56(DC)1218~76
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507169CCG1R5-48-15DF固定DC:24/481.5(DC)±1518~76
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507178CCG1R5-48-15SF14.25~16.5DC:24/481.5(DC)1518~76
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
17507187CCG3-12-05SF4.75~5.5DC:5/123(DC)54.5~18
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
17507196CCG3-12-12DF固定DC:5/123.12(DC)±124.5~18
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
17507205CCG3-24-12DR固定DC:12/243.12(DC)±129~36
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
17507221CCG3-24-15DF固定DC:12/243(DC)±159~36
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
17507230CCG3-48-05SF4.75~5.5DC:24/483(DC)518~76
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする