中央精機
ベースカーテン用LED照明具
卓上用組立式暗室向けのLED照明です。
Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。
発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源
スイッチ式
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
500
電源コード(m)
付属品1.4
光源色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※屋内使用のみ(屋外使用禁止)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17510215
BC-LE-L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください