KSセフティーボンベカート

KSセフティーボンベカート - カミマル

四輪縦積で安定性抜群です。
スタンド代わりに設置、容器の入替にも便利です。
容器の入替は低床構造で地面より5cm
軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ

寸法(mm)架台:幅630×縦670×高1500(吊り具含む)キャスター(mm)130(自在、固定S付)耐荷重(kg)350本体質量(kg)35内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※ガスボンベは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17508639KS-47-2(仕切り板なし)仕切り板なし
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17508648KS-47-2(仕切り板あり)仕切り板あり
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする