オダジマ
そそぎ口きれい!活性炭付オイルポット 0.8L
ワンタッチ式の開閉ボタンで、片手で簡単に使えるオイルポットです。
用途
カートリッジは油の汚れ具合で変わりますが約10回を目安として交換してください。
材質
本体/鉄(フッ素樹脂加工)、ハンドル・リング/66ナイロン、蓋/ABS樹脂、目皿・2重口金具/ステンレス鋼、網/18-8ステンレス
容量(mL)
800
質量(g)
360
メッシュ
40
サイズ(mm)
200×145×高さ135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506591
-
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください