岡部洋食器製作所
たっぷり塗れる たれ塗り名人
毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。
用途
塗ったときに毛が抜けないので衛生的で作業効率もUPします。
刷毛の中央部が格子状になっており、塗るものをたっぷり含むので一度で塗ることができます。
刷毛に色がついているので異物混入防止にもなります。
柄に付いた突起部分で容器に掛けておくことができます。
飲食店、製菓店、製パン店などに。
材質
刷毛/シリコンゴム、ハンドル/ナイロン66
温度(℃)
耐熱温/200、耐冷温/ー20
内容量
1個
注意
※・鍋やフライパンに入れたまま過熱しないでください。
※・刷毛を立てたまま放置すると曲がり癖がつく恐れがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506460
NH-52Y
イエロー
M
30
幅34×長さ194
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506469
NH-52I
アイボリー
M
30
幅34×長さ194
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506478
NH-52B
ブルー
M
30
幅34×長さ194
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506487
NH-52R
レッド
M
30
幅34×長さ194
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506496
NH-53Y
イエロー
L
39
幅44×長さ208
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506505
NH-53I
アイボリー
L
39
幅44×長さ208
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506521
NH-53B
ブルー
L
39
幅44×長さ208
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506530
NH-53R
レッド
L
39
幅44×長さ208
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください