OHSATO(大里)
ヒートン (ステンレス)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄
種類
ヒートン
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508481
#0
1袋(50本)
大里:559-461
1.8
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌々日出荷
17508490
#2
1袋(50本)
大里:559-462
2.1
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
17508499
#6
1袋(30本)
大里:559-464
2.8
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌々日出荷
17508508
#8
1袋(30本)
大里:559-465
3.3
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
17508517
#10
1袋(20本)
大里:559-466
3.9
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
17508526
#16
1袋(10本)
大里:559-469
5.5
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください