OHSATO(大里)
カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄+塩化ビニール
色
白
種類
ヒートン
内容量
1袋(10本)
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508535
6
大里:559-346
2.8
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
17508551
12
大里:559-347
4.2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
17508560
14
大里:559-348
5
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください