OHSATO(大里)
ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄
種類
ヒートン
仕上
ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508386
#0
1袋(50本)
大里:559-573
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17508395
#2
1袋(50本)
大里:559-574
2.2
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17508411
#4
1袋(30本)
大里:559-575
2.2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17508420
#6
1袋(30本)
大里:559-576
2.8
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17508429
#8
1袋(30本)
大里:559-577
3.45
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17508438
#10
1袋(20本)
大里:559-578
3.8
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
17508447
#12
1袋(20本)
大里:559-579
4.2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
17508456
#14
1袋(10本)
大里:559-580
5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
17508465
#16
1袋(10本)
大里:559-581
5.8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください