OHSATO(大里)
ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途
額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質
鉄
種類
ヒートン
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工の際は、キリ等で下穴をあけると早く締結できます。
※サイズ表記は、参考値です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17508298
#0
1袋(50本)
大里:559-513
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
17508307
#2
1袋(50本)
大里:559-514
2.2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
17508316
#4
1袋(30本)
大里:559-515
2.2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17508325
#6
1袋(30本)
大里:559-516
2.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
17508341
#8
1袋(30本)
大里:559-517
3.45
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
17508350
#10
1袋(20本)
大里:559-518
3.8
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
17508359
#12
1袋(20本)
大里:559-519
4.2
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
17508368
#14
1袋(10本)
大里:559-520
5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
17508377
#16
1袋(10本)
大里:559-521
5.8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください