耐水やすり

耐水やすり - TAKAGI(高儀)耐水やすり - TAKAGI(高儀)耐水やすり - TAKAGI(高儀)

水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。

用途サビ落とし、塗装下地や塗装前研磨(#80~240)材質シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507598-
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
17507616-
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
17507625-
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする