TAKAGI(高儀)
耐水やすり
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
用途
塗装落としや塗装面研磨、刃物の研磨(#320~800)
材質
シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー
寸法(mm)
230×280
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17507589
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
17507607
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください