TAKAGI(高儀)
防臭フェイスマスク
1枚ずつ袋入りで衛生的
活性炭フィルター:匂いを低減!
静電フィルター:チリ・ホコリをしっかりキャッチ!
用途
防臭:塗料・肥料・薬品など悪臭を伴う作業に防じん:木クズや粉じんの発生する作業や花粉吸入の軽減に
材質
不織布
質量(g)
4
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17507695
BFM-10A
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください