PCリュック特徴
軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!
大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!
PC収納スペースは衝撃を吸収し大切なPCを守ります。
シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。
バッグを開けずにスマホの充電が出来るUSBポート付きです。
サイズ(長さ×幅×奥行):約42cm×30cm×12cm
重さ:約750g
色:ブラック
※お使いの機器と当ケースのサイズをご確認の上お買い求めください。
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL14-53P-H56Y 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS TUF Gaming A14 FA401UM 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Dell 14 Plus 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398

