曜日別特売

2WAYピックアップツール LEDライト付

2WAYピックアップツール LEDライト付 - 萬新2WAYピックアップツール LEDライト付 - 萬新2WAYピックアップツール LEDライト付 - 萬新2WAYピックアップツール LEDライト付 - 萬新
(1件のレビュー)

フレキシブルシャフトにより自由に角度を変えられます。磁石と爪の2WAYで鉄・非鉄金属に使用できます。強力な磁石で持ち上げます。

用途狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットや爪でピックアップ出来ます。材質爪部:鋼線・本体:アルミ合金・シャフト部:スチーム・磁石部:ネオジウム全長(mm)615質量(kg)120照度(Lux)50~60LED寿命(時間)約40000吸着力(kg)約0.9内容量1本
注意
※電池は別売です。ボタン電池LR44x3個を使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17506749MT-600
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 狭いところにビスが落ちてしまったとき
有限会社KSE

大変重宝でした。挟めて、磁石も付いていて便利。LEDは壊れやすい。1回使ったら点かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする