メーカー名:モートーン
メーカー品番:MRR003
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
タイプ:TRILINE
色[カラー]:ブラック
サイズ:ミラー直径80mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:片側1個
付属品:22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー
製法:CNC削り出し
備考:マットブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、左右共通
使用上の注意:保安基準適合外、カップタイプの純正バーエンドと同時装着不可、ミラーホルダーにリザーバータンクが固定される一部モデルは別途でM10ボルトもしくはミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください
関連商品:品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068


