バーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004

バーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004 - モートーンバーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004 - モートーンバーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004 - モートーンバーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004 - モートーンバーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004 - モートーンバーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004 - モートーンバーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004 - モートーンバーエンドミラー TURISMO 80mm 1個 MRR004 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MRR004
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
タイプ:TURISMO
色[カラー]:ブラック
サイズ:ミラー直径80mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:片側1個
付属品:22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー
製法:CNC削り出し
備考:グロスブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、左右共通
使用上の注意:保安基準適合外、カップタイプの純正バーエンドと同時装着不可、ミラーホルダーにリザーバータンクが固定される一部モデルは別途でM10ボルトもしくはミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください
関連商品:品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068

付属品22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー適合関連商品品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068材質アルミブラック備考グロスブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、左右共通タイプTURISMO製法CNC削り出しサイズ(mm)ミラー直径80内容量1個
注意
※保安基準適合外、カップタイプの純正バーエンドと同時装着不可、ミラーホルダーにリザーバータンクが固定される一部モデルは別途でM10ボルトもしくはミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17523217MRR004
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする