メーカー名:モートーン
メーカー品番:MRR008
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-21
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 18-24
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
ネジサイズ:M16
関連商品:品番:MRR001,MRR002,MRR003,MRR004


