tesa(テサ/テサテープ)
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途
自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
25
破断伸度(%)
40
耐熱温度(℃)
(最小)-40、(3000時間)150
テープ厚さ(μm)
260
巻戻し力
classD
引張強度(N/cm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐摩耗性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17523576
51036-09
1巻
classD(10mmマンドレル、LV312)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17523585
51036-09-32
1本
classD(10mmマンドレル、LV313)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください