曜日別特売

RY1001 バイク用2Wayジャケット

RY1001 バイク用2Wayジャケット - ワイズギアRY1001 バイク用2Wayジャケット - ワイズギアRY1001 バイク用2Wayジャケット - ワイズギアRY1001 バイク用2Wayジャケット - ワイズギアRY1001 バイク用2Wayジャケット - ワイズギアRY1001 バイク用2Wayジャケット - ワイズギアRY1001 バイク用2Wayジャケット - ワイズギアRY1001 バイク用2Wayジャケット - ワイズギア

ライダーの基本的な要求に基づくスタンダードな3シーズンライディングジャケット
着脱可能な袖パーツを装備し、春・夏・秋と幅広い温度変化に対応可能な高機能ジャケット。
標準装備ソフトプロテクターに加え、CORDURAとケブラー®;製ニットを採用することで、安全性・耐摩擦性を強化。万一の転倒による衝撃を緩和します。
ボディ面は風を通さない為、走行中の疲労を軽減。
脇部からボディ内に風が入り、背中のベンチレーションから抜ける事で快適性を向上させています。
胸のYAMAHAロゴには、メタリック立体ロゴを初採用し、シンプルで落ち着きながらも上質感のあるデザインを実現しました。
抗菌防臭機能付き。

材質肩・肘内部:ケブラー(R)製ニット(パラ系アラミド繊維)寸法(幅W×高さH)(mm)[肩用パット]平面:130×190/立体:155×190、[肘用パット]平面:150×240/立体寸法:180×190、[背中用パット]平面:300×400材質(裏地)ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)抗菌防臭加工材質(表地)CORDURA Dobby(ナイロン100%)/ハードメッシュ(ポリエステル100%)内容量1着
注意
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1752120590792AE36M00ブルーM11269108
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752122190792AE36L00ブルーL11671112
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752123090792AE36X00ブルーXL12073116
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752124890792AE37M00ブラックM11269108
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752125790792AE37L00ブラックL11671112
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752126690792AE37X00ブラックXL12073116
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752129190792AE38M00ホワイトM11269108
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752130090792AE38L00ホワイトL11671112
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752130990792AE38X00ホワイトXL12073116
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752131890792AE38300ホワイト3L12475120
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752132790792AE39M00ブルー/ホワイトM11269108
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752133690792AE39L00ブルー/ホワイトL11671112
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752134590792AE39X00ブルー/ホワイトXL12073116
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752137090792AE40M00ブラック/ホワイト(腕部分が白)M11269108
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752137990792AE40L00ブラック/ホワイト(腕部分が白)L11671112
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752138890792AE40X00ブラック/ホワイト(腕部分が白)XL12073116
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752139790792AE40300ブラック/ホワイト(腕部分が白)3L12475120
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752140690792AE41M00ホワイト/ブラック(腕部分が黒)M11269108
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752141590792AE41L00ホワイト/ブラック(腕部分が黒)L11671112
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752143190792AE41X00ホワイト/ブラック(腕部分が黒)XL12073116
30,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1752123990792AE36300ブルー3L12475120
30,800
取扱い終了
返品不可
1752127590792AE37300ブラック3L12475120
30,800
取扱い終了
返品不可
1752136190792AE39300ブルー/ホワイト3L12475120
30,800
取扱い終了
返品不可
1752144090792AE41300ホワイト/ブラック(腕部分が黒)3L12475120
30,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする